Outil de rainurage axial à droite simturn AX 4/6 mm

Réf.: 270639 4/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant A2VAX800
    ⌀ D 4 mm
    ⌀ D1 4 mm
    ⌀ D2 6 mm
    Arrosage interne non
    f 2,2 mm
    Profondeur gorge max. tmax 3,3 mm
    Largeur de gorge w 1 mm
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270639 4/6
    EAN / GTIN 2050002067097
    Réf. fabricant A04.46.0100.13.00AGR X800

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acier < 500 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

    Attention:

    Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
    D1 = Dmin ⌀ int.
    D2 = Dmin ⌀ ext.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :