Outil de rainurage à gauche, rayon complet simturn AX 7,2/2 mm

Réf.: 270637 7,2/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ACE9X800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 7,2 mm
Longueur utile 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Rayon R 1 mm
f 3,45 mm
Profondeur gorge max. tmax 2,5 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270637 7,2/2
EAN / GTIN 2050002067066
Réf. fabricant A07.0200.30.72VL X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript