{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AFNYX800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Longueur utile | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rayon R | 0,5 mm | |
f | 2,95 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 1,8 mm | |
Largeur de gorge w | 1 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270635 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002067011 | |
Réf. fabricant | A06.0100.25.62VL X800 |