Outil de rainurage à gauche, rayon complet simturn AX 5,2/1,5 mm

Réf.: 270633 5,2/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ACC3X800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5,2 mm
Longueur utile 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Rayon R 0,75 mm
f 2,45 mm
Profondeur gorge max. tmax 1 mm
Largeur de gorge w 1,5 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270633 5,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066984
Réf. fabricant A05.0150.20.52VL X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop