{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ACXSX800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Longueur utile | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Rayon R | 0,5 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 0,8 mm | |
Largeur de gorge w | 1 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270631 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066960 | |
Réf. fabricant | A04.0100.15.42VL X800 |