Outil de rainurage à gauche simturn AX 6,2/2 mm

Réf.: 270619 6,2/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AEUPX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6,2 mm
Longueur utile 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Arrosage interne non
f 2,95 mm
Profondeur gorge max. tmax 1,8 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270619 6,2/2
EAN / GTIN 2050002066724
Réf. fabricant A06.0200.15.62GL X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Sans rayon d’angle (angle vif).
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier