Outil d’alésage à droite CBN simturn AX 2,7 mm

Réf.: 270579 2,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant AKDSCBN8
    Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 2,7 mm
    Longueur utile 10,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Arrosage interne non
    Rayon R 0,15 mm
    f 1,2 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 0,13 mm
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270579 2,7
    EAN / GTIN 2050002065895
    Réf. fabricant A04.1812.10.27.15YUR CBN8

    Tableau d’application

    Acier < 67 HRC
    H
    90
    Continue
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Type d'outils: CBN8