Plaquettes de coupe MINCUT MIFR neutre 1,5/8 mm

Réf.: 270426 1,5/8
Remise
31,16 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance IC908
    Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
    Profondeur coupe max. tmax 5,5 mm
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    WF 2,6 mm
    Application principale UNI
    Condition de coupe Continue
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 140 mm/min
    INSL 17,7 mm
    DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
    Avance f rainurage axial 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
    Avance f dressage 0,02 mm/tr - 0,06 mm/tr
    Série MINCUT
    Référence fabricant MIFR 8-1.50-0.20 IC908
    Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270426 1,5/8
    EAN / GTIN 7291075262513
    Réf. fabricant 6403948

    Description

    Exécution:

    Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

    Adapté(s) pour:

    Barre d’alésage 270420.

    Téléchargements et documents

    De la même série "MINCUT" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier