• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micro-outil de perçage intérieur à gauche 5,2/1 mm

Réf.: 270386 5,2/1
Remise
80,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / W (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 5,2 mm
Longueur de col L1 30 mm
Queue ⌀ d 5 mm
Distance pointes-centre L3 2,45 mm
Profondeur coupe max. tmax 0,7 mm
Profondeur de gorge plane t 0,3 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270386 5,2/1
EAN / GTIN 4045197467386
Réf. fabricant 270386 5,2/1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

De la même série "Micro" Afficher tout