Tournevis dynamométrique pour salle blanche 1/4″ 14-135cNm 015209

Réf.: 2702614
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2702614
EAN / GTIN 0611702891843
Réf. fabricant 2702614
Article hors catalogue L60160 5863

Description

Description:

Serrage contrôlé des vis dans la plage de 14 à 135 cN · m
Tournevis dynamométriques adaptés aux salles blanches
Pièces mécaniques en acier inoxydable ou revêtues de manière appropriée
Utilisation de poignées en aluminium imprégné de PTFE et anodisé
Serrage à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse clairement lorsque la valeur de consigne est atteinte - le dépassement n'est pas possible
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Plage de couple (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 14-135 cN.m
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Contrôle qualité
    • Maintenance et entretien
    • Départements de contrôle et d'essais
  • Longueur totale [mm]: 111 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Poignée transversale disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Militaire

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop