• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-barre d’alésage, carbure 64/8 mm

Réf.: 270006 64/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col L1 / dim. plaquette d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Mini
⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 08 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Hauteur de serrage L2 11,5 mm
Longueur totale L 130 mm
Vis pour plaquette 279815 11
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270006 64/8
EAN / GTIN 4045197560056
Réf. fabricant 270006 64/8

Description

Exécution:

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.
  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Changement de plaquette aisé.

Remarque(s):

Uniquement pour alésage et chanfreinage!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange