• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage, acier 10/07 mm

Réf.: 269987 10/07
Remise
105,53 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K SDUCR/L07
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 269987 10/07
EAN / GTIN 4067263787013
Réf. fabricant 269987 10/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes