Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame ronde courte PZ2 x 25 mm

Réf.: 26972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26972
EAN / GTIN 4010995269722
Réf. fabricant 26972
Article hors catalogue L60070 749

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Manche de tournevis extrêmement court pour un accès facile aux endroits étroits.
  • Application: Conçu spécialement pour les travaux dans les endroits étroits.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Diamètre de lame ronde (mm): 6 mm
  • Diamètre du manche (mm): 34 mm
  • Longueur totale (mm): 81 mm
  • Longueur lame visible (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non