WOHX 08T302 à droite, W00, Nuance: P25M

Réf.: 268903 P25M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,15 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,29 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 08T302 R
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance P25M
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G06
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268903 P25M
EAN / GTIN 4047109072633
Réf. fabricant W00 42360.0203

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.