• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S ESD Limiteur de couple à réglage variable 0.5 - 2

Réf.: 26866
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26866
EAN / GTIN 4010995268664
Réf. fabricant 26866
Article hors catalogue L60110 46

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles
  • Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR! Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration
  • Application: Pour le vissage contrôlé sur des composants sensibles au décharges électrostatiques avec un couple défini
  • En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique, avec constat de vérification
  • Footnote: Précision dans la plage de 0,1-0,46 Nm
  • Precision: ±6%, avec traçabilité aux normes nationales (autres tolérances voir tableau)
  • Handle: Couple réglable de façon continue avec outil de réglage Torque-Setter fourni
  • Handle: Manche ergonomique multi-composants en matière plastique électrostatiquement dissipatif
  • Handle: Dimensions du manche sont adaptées au couple de serrage
  • Handle: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint
  • Handle: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms
  • Handle: Compatible avec toutes les lames de la série 2859
  • Standard: IEC 61340-5-1
  • Lors des travaux sur des composants électroniques, ces derniers risquent d'être détruits
  • Avec le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S ESD, ce problème appartient désormais au passé
  • Le tournevis dynamométrique ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques
  • Le manche dissipatif de l'outil a une résistance de surface de 106 - 109 ohm et évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique
  • Le tournevis dynamométrique permet également un serrage contrôlé des vis
  • Grâce à l'échelle graduée numérique intégrée et à l'outil de réglage fourni, la plage de couple est réglable de manière variable et couvre ainsi un large champ d'application
  • Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité du processus et permet d'éviter les détériorations du matériau et les retouches
  • Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789
  • Un porte-embout pour embouts à entraînement 1/4″ est compris dans le jeu
  • Le tournevis dynamométrique ESD est en outre compatible avec les lames interchangeables Torque Wiha de 4 mm (série 2859)
  • Tous les outils du jeu sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide
  • Pour les applications en électronique DIN EN ISO 6789
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier