• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TDAT 070101 HB7125-1

Réf.: 268620 HB7125-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,92 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TDAT 070101
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 140 m/min
Revêtement non revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268620 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057770
Réf. fabricant 268620 HB7125-1

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier