• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GPCT S50104, Nuance: HB7035

Réf.: 268570 HB7035

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,93 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,27 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
623 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette GPCT S50104
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Revêtement TiN
Application principale P
Application secondaire K
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 150 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 60 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268570 HB7035
EAN / GTIN 4062406057565
Réf. fabricant 268570 HB7035

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec