GPCT S50102 HB7410

Réf.: 268560 HB7410

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,92 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette GPCT S50102
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7410
    Type d'outils Carbure
    Revêtement TiN
    Application principale Ti
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux TIS
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,35 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 90 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268560 HB7410
    EAN / GTIN 4062406057534
    Réf. fabricant 268560 HB7410

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :