{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WCHX 10T308 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Type | UNI | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 65 m/min - 200 m/min | |
Pour ⌀ d’outil Dc | 20 mm | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268494 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470980 | |
Réf. fabricant | 268494 UNI |