WCHX 10T304 SM

Réf.: 268492 SM

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,31 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,59 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WCHX 10T304
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7120
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Application secondaire M
    Type SM
    Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 220 m/min
    Vitesse de coupe vc Application secondaire 110 m/min - 140 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268492 SM
    EAN / GTIN 4045197470904
    Réf. fabricant 268492 SM

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    220
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Outils de perçage 268463268468, réf. 20.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :