WCHX 090308, Type: ALU

Réf.: 268490 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,40 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 090308
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU70AL
Type d'outils Carbure
Application principale N
Application secondaire K
Type ALU
Vitesse de coupe vc Application principale 300 m/min - 600 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 180 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 18 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829
Réf. fabricant 268490 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Fonte GG(G)
K
Graphite, PRFV, PRFC
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 18.