WCHX 060202 UNI

Réf.: 268480 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,11 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,59 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WCHX 060202
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7130
    Type d'outils Carbure
    Application principale UNI
    Type UNI
    Vitesse de coupe vc Application principale 65 m/min - 200 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 11 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268480 UNI
    EAN / GTIN 4045197470560
    Réf. fabricant 268480 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Uni
     
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Outils de perçage 268463268468, réf. 11.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :