ZCMX 130404 HBZ035

Réf.: 268443 HBZ035

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,09 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,08 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZCMX 130404
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HBZ035
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
    Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
    Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
    Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 190 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 25 mm
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268443 HBZ035
    EAN / GTIN 4062406770167
    Réf. fabricant 268443 HBZ035

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.