ZCMX 09T304 HBZ120

Réf.: 268438 HBZ120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,57 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZCMX 09T304
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HBZ120
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
    Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
    Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
    Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 200 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 18 mm
    Revêtement PVD
    Nombre de changements/dents 2
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268438 HBZ120
    EAN / GTIN 4062406392772
    Réf. fabricant 268438 HBZ120

    Tableau d’application

    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Outils de perçage 268463268468, réf. 8.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier