• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ZCMX 10T308 HBZ140

Réf.: 268434 HBZ140

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,07 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 10T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBZ140
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 190 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268434 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273095
Réf. fabricant 268434 HBZ140

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.