• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ZCMX 080308 HBZ120

Réf.: 268427 HBZ120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,14 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,45 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 080308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBZ120
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 200 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 16 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268427 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273972
Réf. fabricant 268427 HBZ120

Tableau d’application

Continue