• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ZCMX 080304 HBZ030

Réf.: 268425 HBZ030

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,57 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 080304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ030
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 200 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 16 mm
Revêtement CVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268425 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273903
Réf. fabricant 268425 HBZ030

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat plus dur pour une plus longue durée de vie avec revêtement CVD plus fin. Spécialement conçu pour les applications de surfaçage et de tournage longitudinal.