ZCMX 080302 HUZ310

Réf.: 268424 HUZ310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,69 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,58 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ZCMX 080302
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HUZ310
    Type d'outils Carbure
    Application principale N
    Condition de coupe Continue
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
    Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
    Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
    Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 16 mm
    Revêtement non revêtu
    Nombre de changements/dents 2
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268424 HUZ310
    EAN / GTIN 4062406273866
    Réf. fabricant 268424 HUZ310

    Tableau d’application

    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec