• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ZCMX 060204 HBZ120

Réf.: 268423 HBZ120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,32 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 060204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ120
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 200 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 12 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268423 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273835
Réf. fabricant 268423 HBZ120

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier