• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ZCMX 050204 HBZ310

Réf.: 268420 HBZ310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,44 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 050204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 10 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268420 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273644
Réf. fabricant 268420 HBZ310

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.