{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | ZCMX 050202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HUZ310 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f tournage | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avance f perçage | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 200 m/min - 600 m/min | |
Pour ⌀ d’outil Dc | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268419 HUZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406272876 | |
Réf. fabricant | 268419 HUZ310 |