Jeu de clés à douille 1/2″ 28 pcs hexagonales 10-36 mm

Réf.: 2682869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2682869
    EAN / GTIN 4010886934753
    Réf. fabricant 2682869
    Article hors catalogue L60160 308

    Description

    Description:

    Avec profil UD hexagonal (n° 19) ou profil UD 12 points (n° D 19) à commande manuelle Prises
    Avec des outils d'exploitation
    En coffret en tôle d’acier bleu GEDORE
    Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Largeur totale [mm]: 280 mm
    • Hauteur totale [mm]: 57 mm
    • Profondeur totale [mm]: 277 mm
    • Longueur totale [mm]: 425 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires