• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pince coupante diagonale Electronic Tête large, pointue et retenue de chute coupe rase 130 mm, 5 1/8″

Réf.: 26825
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 26825
EAN / GTIN 4010995268251
Réf. fabricant 26825
Article hors catalogue L60070 1629
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour la coupe de précision des fils souples dans le secteur de l'industrie électronique.
  • Design: Taillants de précision.
  • Design: Avec ressort de rappel et retenue de chute.
  • forme de la tête: Forme large, tête pointue.
  • Matière: Acier spécial C 70.
  • Matière: Dureté jusqu'à 56 HRC.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.3 mm
  • Longueur totale (mm): 130 mm
  • Longueur totale (Pouce): 5 1/8″
  • Force de coupe: 3
  • Fil tendre (mm): 1.3 mm
  • avec pile / accumulateur: Non