Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, pointue coupe rase 115 mm, 4 1/2"

Réf.: 26821
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26821
EAN / GTIN 4010995268213
Réf. fabricant 26821
Article hors catalogue L60080 25

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Pour une coupe rase de fils souples.
  • Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Pince coupante pour la coupe des fils de cuivre.
  • Normes: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Diamètre max (mm): 1 mm
  • Longueur totale (mm): 115 mm
  • Longueur totale (Pouce): 4 1/2″
  • Force de coupe: 2
  • Fil tendre (mm): 1 mm
  • avec pile / accumulateur: Non