• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Barre d’alésage à changement rapide, carbure, à droite, ⌀ queue DS / dim. plaquette: 8/04mm

Réf.: 268112 8/04
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation à droite
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08X SDQCR/L04
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée DC.. 04T0..
⌀ pré-perçage min. Dmin 5,2 mm
Déport L3 2,6 mm
Profondeur utile T 1,1 mm
Largeur de collet L4 4 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 57 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268112 8/04
EAN / GTIN 4062406583989
Réf. fabricant 268112 8/04