• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCGW 04T001, Type d'arête de coupe: N

Réf.: 268098 N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMW 060202
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe N
Prof. coupe ap 0,05 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,035 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 800 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268098 N
EAN / GTIN 4062406575984
Réf. fabricant 268098 N

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Exécution PCD.