• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCGW 04T001, Type d'arête de coupe: G

Réf.: 268096 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMW 060202
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance BU7220
Type d'outils CBN
Application principale H
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe G
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,08 mm
Avance f 0,04 mm/tr - 0,06 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268096 G
EAN / GTIN 4062406578145
Réf. fabricant 268096 G

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
Air
 

Description

Exécution:

Exécution CBN.