VCGT 050102 HB7025-1

Réf.: 268095 HB7025-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,34 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,62 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
830 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette VCGT 050102
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7025-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux SF
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,4 mm
    Avance f 0,03 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 180 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268095 HB7025-1
    EAN / GTIN 4062406575946
    Réf. fabricant 268095 HB7025-1

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :