Pince ronde Professional ESD Mâchoires rondes, courtes 120 mm, 4 3/4"

Réf.: 26804
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26804
EAN / GTIN 4010995268046
Réf. fabricant 26804
Article hors catalogue L60080 10

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Idéal pour les travaux de saisie et de pliage en électronique.
  • Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Pour la saisie et le pliage de précision.
  • Normes: DIN ISO 9655.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Longueur totale (mm): 120 mm
  • Longueur totale (Pouce): 4 3/4″
  • avec pile / accumulateur: Non