Pince coupante devant grande capacité Classic 200 mm, 8"

Réf.: 26759
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26759
EAN / GTIN 4010995267599
Réf. fabricant 26759
Article hors catalogue L60070 3413

Description

Description:

  • Application: Pour attacher (tresser) et couper des fils/ grillage en structure armée, renforcée.
  • Application: Pince coupante universelle pour fils souples à très durs.
  • DIN ISO 5748.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 18
  • Fil moyennement dur (mm): 4 mm
  • Fil dur (mm): 3 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 2 mm
  • avec pile / accumulateur: Non