• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-boulons 36

Réf.: 2675161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2675161
EAN / GTIN 4010886933787
Réf. fabricant 2675161
Article hors catalogue L60160 42

Description

Description:

Tête coupante interchangeable
Têtes coupantes en acier au chrome-vanadium
Max. capacité de coupe 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Résistance à la traction

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 36
  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Puissance de coupe (max.): 9,0
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Pièces de rechange