Coupe-boulons 30″

Réf.: 2675153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2675153
    EAN / GTIN 4010886933770
    Réf. fabricant 2675153
    Article hors catalogue L60160 3572

    Description

    Description:

    Tête coupante interchangeable
    Têtes coupantes en acier au chrome-vanadium
    Max. capacité de coupe 48 HRC
    48 HRC ≈ 1590 N / mm² Résistance à la traction

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [inch]: 30
    • Longueur totale [mm]: 780 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Puissance de coupe (max.): 8,0
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Pièces de rechange