Description:
A branches entrepassées et protection anti-pincement
Autoserrantes grâce aux surfaces de préhension décalées
Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium, chromé, finement poli
Version JC = chromée, avec poignées 2 composants
Caractéristique(s):
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 32,5 mm
- Types d'articulation: articulation traversante
- Longueur totale [mm]: 250 mm
- Modèle de poignée: 2K
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 48,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 4,8 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium
- Surface: chromé
- Portée de serrage [mm]: 31 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non