Massette Safety avec embouts ronds mi-souples et très durs avec manche en hickory, embout de massette rond 80L, 840 mm

Réf.: 26661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26661
EAN / GTIN 4010995266615
Réf. fabricant 26661
Article hors catalogue L60070 3373

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout noir / mi-souple : pour travaux de pose de carrelage, pose à sec, etc. Embout blanc / très dur : pour l'industrie lourde, la fonderie et la construction, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Informations complémentaires: Massettes.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 80L
  • Longueur totale (mm): 840 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 185 mm
  • avec pile / accumulateur: Non