• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Panneau arrière vide 715x765x30 mm

Réf.: 2663104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2663104
EAN / GTIN 4010886931479
Réf. fabricant 2663104

Description

Description:

Convient aux chariots à outils n° 2004, n° 2005 (également pour les anciens chariots n° 2002er/2003)
Perforation carrée 10 x 38 mm pour crochets et porte-outils No. 1500 H

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 715 mm x 765 mm x 30 mm
  • Version: vide
  • Largeur totale [mm]: 765 mm
  • Hauteur totale [mm]: 715 mm
  • Longueur totale [mm]: 30 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non