Poignée de sécurité NH avec brassard

Réf.: 2661314
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2661314
Copier
EAN / GTIN 4010886931264
Copier
Réf. fabricant 2661314
Copier
Article hors catalogue L60160 4494
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour la mise en place et le remplacement de fusibles à haut pouvoir de coupure, basse tension, (cartouches fusibles NH)
Egalement utilisable pour la mise en place ou la dépose d'autres dispositifs utilisés en remplacement des cartouches fusibles, p. ex. de dispositifs de mise à la terre et de court-circuitage ou de fusibles factices
Avec lames de contact selon DIN 43620 partie 1 des tailles 00 - 3 pour tension nominale jusqu'à 600 V AC

Caractéristique(s):

  • Type de fermeture: recouvrent
  • Exécution des détails de la manchette: Manchette, son du poignet
  • Couleur: rouge
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Haute visibilité (couleurs de signalisation): rouge
  • 1000 V isolé: oui
  • doublé: non
  • Isolé: oui
  • Version longue: non
  • énergie de l'arc électrique: non
  • avec enduction antidérapante: non
  • Protection contre les produits chimiques: non
  • Protection contre la chaleur et le feu: non
  • Protection contre les rayonnements ionisants: non
  • Protection contre le froid: non
  • Protection contre les risques mécaniques: non
  • Protection contre les micro-organismes: non
  • Protection contre la contamination radioactive: non
  • Testé contre les arcs électriques: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non