VBGW 110304 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NK

Réf.: 266010 NK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC
  • Possibilité de réaffûtage: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBGW 110304 FN
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance MKD
Possibilité de réaffûtage oui
Type d'outils MKD
Revêtement non revêtu
Condition de coupe Continue
Tolérance G
Type d'arête de coupe NK
Prof. coupe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avance f 0,005 mm/tr - 0,08 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 1 000 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 266010 NK
EAN / GTIN 4062406274597
Réf. fabricant 266010 NK

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
PRFV, PRFC
N
Graphite
N
Continue
 
av. arrosage min.
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Huile
 

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux courts.

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.