{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGW 11T312 FN | |
Sorte | MKD | |
Possibilité de réaffûtage | oui | |
Schneidstoff | MKD | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | NS | |
Schnitttiefe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,005 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 1.400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265972 NS | |
EAN / GTIN | 4062406096175 | |
Réf. fabricant | 265972 NS |