DCGW 070204 FN NS

Réf.: 265948 NS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC
  • Possibilité de réaffûtage: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DCGW 070204 FN
    Nuance MKD
    Possibilité de réaffûtage oui
    Type d'outils MKD
    Revêtement non revêtu
    Condition de coupe Continue
    Type d'arête de coupe NS
    Prof. coupe ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,005 mm/tr - 0,4 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 1 400 m/min
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265948 NS
    EAN / GTIN 4062406096052
    Réf. fabricant 265948 NS

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    PMMA Acrylique
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    PRA Aramide
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    Graphite
    N
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
    Préparation d'arête pour matériaux synthétiques (PMMA, POM, acrylique, etc.).

    Utilisation:

    Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

    Recommandation(s):

    Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :