• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur à vis 5 pièces

Réf.: 2659336
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2659336
EAN / GTIN 4010886930465
Réf. fabricant 2659336
Article hors catalogue L60160 4953

Description

Description:

En acier de haute qualité au chrome-vanadium, trempé et revenu, 54-56 HRC
Profondeur de perçage plus réduite grâce à une longueur de filetage optimisée
Sécurité accrue pour l'utilisateur et la pièce
Contenu : 1 piéce de chaque Ø 5x110 – Ø 6x110 – Ø 6x160 – Ø 8x160 – Ø 10x160 mm

Caractéristique(s):

  • Rangement: Boîte en plastique
  • pour filetage (métrique): M3 - M18
  • convient pour: Enlèvement de vis cassées, de boulons filetés et d'extrémités de tubes
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 92 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires